カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
油穴付き 内径ねじ切バイト
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54774293
品番
SIL0013M16B
参考基準価格(税別)
¥23,160
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
チップ寸法(mm)
16
寸法D(mm)
16
首径(mm)
13
最小穴径(mm)
16
全長(mm)
150
首長(mm)
32
寸法F(mm)
10.2
勝手
左
油穴
有