油穴付き 内径ねじ切バイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54774327 品番 SIR0020P16B
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
チップ寸法(mm)16 寸法D(mm)20 首径(mm)20 最小穴径(mm)24 全長(mm)170 首長(mm) 寸法F(mm)13.7 勝手 油穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする