カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
油穴付き 内径ねじ切バイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54774336
品番
SIR0025R16B
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
チップ寸法(mm)
16
寸法D(mm)
25
首径(mm)
25
最小穴径(mm)
29
全長(mm)
200
首長(mm)
‐
寸法F(mm)
16.2
勝手
右
油穴
有