トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の スパナ
トップ工業の 両口スパナ
7丁組スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7本)
注文コード
54778073
品番
L-7000
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
軽量・薄型タイプで、極めて有力な締付力があります。
頭部はスリムなヤリ形。
プラスチックホルダー入り。
ロックを外しても製品が固定されているのでバラバラにならず、1本ずつの取り出しもスムーズ。
用途
機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
セット内容
8×9、10×12、11×13、14×17、19×22、21×23、24×27、WH-7000Y
材質
Cr-V
厚さ(mm)
(8×9)3.8、(10×12)4.8、(11×13)5.3、(14×17)6.8、(19×22)7.7、(21×23)8.2、(24×27)8.7
全長(mm)
(8×9)110、(10×12)128、(11×13)131、(14×17)166、(19×22)205、(21×23)216、(24×27)244
色
(ホルダー)黄色
質量(g)
(全体)945、(8×9)20、(10×12)40、(11×13)50、(14×17)100、(19×22)180、(21×23)220、(24×27)295
許容トルク(N・m)
(8×9)小:15/大:23、(10×12)小:30/大:50、(11×13)小:39/大:62、(14×17)小:76/大:132、(19×22)小:169/大:255、(21×23)小:226/大:265、(24×27)小:319/大:412
商品構成
セット品
アズワン品番
64-8590-53
注意
※ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
※ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めて下さい。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。ハンマー代わりに使用しないでください。工具の使用目的以外に使用しないでください。