曜日別特売
4274 シリコーン菜箸 タワー 山崎実業 54779087

4274 シリコーン菜箸 タワー 山崎実業 54779087
4274 シリコーン菜箸 タワー 山崎実業 54779087
4274 シリコーン菜箸 タワー 山崎実業 54779087
4274 シリコーン菜箸 タワー 山崎実業 54779087
4274 シリコーン菜箸 タワー 山崎実業 54779087

シリコーン菜箸 タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード54779087品番4274
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)
1,100

菜箸の先を浮かせて置ける菜箸キーパー付き。直置きにならずに清潔。菜箸キーパーの位置調節で、お鍋にちょい掛けも。シリコーン製で滑りにくく、フライパン・ナベなどを傷つけません。グリップは長時間の調理でも疲れにくい軽いナイロン芯材。太めで転がりにくい角型形状。麺や小さい食材が滑りにくく、しっかりつかめます。菜箸キーパーは菜箸に差し込んで位置を調節してご使用ください。菜箸キーパーはお好みで取り付けてご使用ください。

付属品菜箸キーパー×2(シリコーン)材質本体:シリコーン、芯材:ナイロンホワイト質量(g)約37寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)菜箸:約0.8×0.8×30(1本あたり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする