山崎実業
山崎実業の 玄関収納
山崎実業の 玄関収納箱
ベンチシューズラック タワー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54779209
品番
4289
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お出かけ前や帰宅時の靴の脱着、荷物の一時置きに便利なサポートベンチ。靴はもちろんブーツやヒールを履くときなどにも便利!下のスペースを含めれば、シューズが4足収納可能!
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
2700
耐荷重(kg)
座面:100 棚:2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
45×20×40