山崎実業
山崎実業の ゴミ箱
山崎実業の ふた無しゴミ箱
トラッシュカン タワー ワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54780225
品番
4494
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,390
販売価格(税別)
¥
4,900
バスケットに入れる
袋を引っ掛けても見えないシンプルでスタイリッシュなデザインのゴミ箱。ワイドの開口部は幅30×奥行8cmとお弁当のゴミや雑誌がそのまま入る設計になっています。
材質
本体・カバー:ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約1700
内容量(L)
15
対応
20L用ゴミ袋・45号(関西 / 関東)レジ袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約36×16×33
内寸(cm)
(開口部サイズ)約W30×D8
商品説明動画
トラッシュカン タワー ワイド
参考になった