トラッシュカン リン 角型ロング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54780259 品番 4531
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,900
販売価格(税別)
9,000

木目が美しいスタイリッシュな蓋付きトラッシュカン。リビングやオフィスに最適な大容量サイズ!

材質本体・ストッパーリング:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木積層合板(ラッカー塗装) 形状角型 ナチュラル 質量(g)約3400 容量(L)約27 内容量(L)約27 対応ゴミ袋30L対応(目安) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×22×60 内寸(cm)蓋開口部:約W13.5×D13.5

商品説明動画

トラッシュカン リン 角型ロング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54780243
2022-08-12
用途:
会社のゴミ箱
エデュケアアカデミー 様 (教育・研究機関)

もう少し、上の木製部分がしっかりしたものだと思っていました。何かの拍子に割れてしまわないかと心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする