曜日別特売
4823 バルブ付き密閉ランチボックス タワー 山崎実業 54781223

4823 バルブ付き密閉ランチボックス タワー 山崎実業 54781223
4823 バルブ付き密閉ランチボックス タワー 山崎実業 54781223
4823 バルブ付き密閉ランチボックス タワー 山崎実業 54781223
4823 バルブ付き密閉ランチボックス タワー 山崎実業 54781223

バルブ付き密閉ランチボックス タワー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード54781223品番4823
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
1,000

バルブとパッキン付きで密閉されるので食材の乾燥を防ぐランチボックス。 食洗器、電子レンジにも対応!バルブをワンプッシュで簡単密閉。パッキン付きで汁もれしにくい構造。食材の保存容器としても使えるランチボックス。パーツはすべて分解して洗えます。

材質容器・蓋・仕切り板:ポリプロピレン、パッキン・バルブ:シリコーンホワイト容量(mL)約400(蓋をした時)質量(g)約160寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.7×9.2×5内寸(cm)約W13.5×D8×H3.5電子レンジ食器洗浄機

商品説明動画

バルブ付き密閉ランチボックス タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする