山崎実業
山崎実業の オフィスインテリア
山崎実業の ドアグッズ
山崎実業の ドアフック/ドアハンガー
高さ調節ドアハンガー スマート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54781844
品番
4892
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
用途に合わせて子供から大人まで使えるドアハンガー。 フックの高さが約46cm・56cm・66cmまで3段階に調節できるから、子どもがラクラクお片付けできます。クローゼットの折れ戸にも。
付属品
六角レンチ
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約640
耐荷重(kg)
フック1つあたり:約1
対応
【取り付け可能な扉】ドアの幅:本品の幅(約1.5cm)以上、ドアの厚さ:約2.7〜約3.6cmまでドアと上部との隙間:約3mm以上が必要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30×7.5×46・56・66