下駄箱扉&引っ掛け式スリッパラック タワー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54781869 品番 4894
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600

下駄箱の横や扉に引っ掛けて使う省スペース型スリッパラック。 滑り止め付きでピッタリフィット。扉用フックで下駄箱扉にも取り付け可能。木ねじで壁面下駄箱の内側などに直接取り付けられます。

付属品引っ掛け用フック×2 扉用フック×2 フック×2 木ネジ×2 六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約900 耐荷重(kg)本体:約2、フック1つあたり:約0.25 収納数スリッパ 4足 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×12.5×70.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
来客用スリッパの収納
サービス業

思ったよりもコンパクトで、想定していた設置場所に丁度良い大きさでした。
フレームも頑丈なので、良い買い物でした。
ドアへの引っ掛けや、台への設置もネジなしでできるので、穴をあけたくない人などにも良いと思います。

対象商品:
54781869
2024-05-13
用途:
来客用スリッパの整理に

薄型で壁にピッタリ装着できて良い。
収納するのは、底が薄めのスリッパの方が適しているかと思う。
底に厚みのあるスリッパを収納すると、本体が壁から浮き上がったので、スリーブをかませて最初から浮かせた状態になるように設置した。

対象商品:
54781869
2024-06-10
用途:
工場内事務所入口

使用してもコンパクトは収まり最高です。
かさばらなくていいですよ。

対象商品:
54781878
2023-05-21
用途:
小スペースの玄関にスリッパを置く為に使用
株式会社福未来 様 (医療・福祉・介護関連業)

こういうタイプでは安価であります。でも役目はしっかり果たしてくれて、シンプルイズベストな品物です。 家族全員がとても気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする