ハンギングかさたて スマート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54781887 品番 4896
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別)
3,200

傘を引っ掛けて収納。掛けやすく、取りやすいアンブレラスタンド。 掛けるだけなので出し入れがスムーズ。折り畳み傘や靴ベラも掛けて収納。前後に掛ければ最大8本収納可能。

付属品六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン、マット:シリコーン ホワイト 質量(g)約1200 耐荷重(kg)約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.5×15×97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54781887
2023-04-30
用途:
玄関に置く傘たて
電気・ガス・熱供給・水道業

場所も省スペースで置けオシャレでとても気に入っています。

2021-10-04
用途:
会社で使用しています
建設業・工事業

電車通勤者が少なく、傘置き場があまり必要ないのですが、それでも6本ほどかかっています。
空いてるスペースにはホウキをぶら下げており、玄関周りがすっきりしています。
大満足です。

対象商品:
54781896
2021-09-04
用途:
事務所で来客用に使用
その他業種

コンパクトで場所をとらず、何よりハンキングなので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする