曜日別特売
4897 ハンギングかさたて スマート 山崎実業 54781896

4897 ハンギングかさたて スマート 山崎実業 54781896
4897 ハンギングかさたて スマート 山崎実業 54781896
4897 ハンギングかさたて スマート 山崎実業 54781896
4897 ハンギングかさたて スマート 山崎実業 54781896
4897 ハンギングかさたて スマート 山崎実業 54781896

ハンギングかさたて スマート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード54781896品番4897
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,520
販売価格(税別)
3,200

傘を引っ掛けて収納。掛けやすく、取りやすいアンブレラスタンド。 掛けるだけなので出し入れがスムーズ。折り畳み傘や靴ベラも掛けて収納。前後に掛ければ最大8本収納可能。

付属品六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン、マット:シリコーンブラック質量(g)約1200耐荷重(kg)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.5×15×97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54781887
2023-04-30
用途: 玄関に置く傘たて
電気・ガス・熱供給・水道業

場所も省スペースで置けオシャレでとても気に入っています。

2021-10-04
用途: 会社で使用しています
建設業・工事業

電車通勤者が少なく、傘置き場があまり必要ないのですが、それでも6本ほどかかっています。
空いてるスペースにはホウキをぶら下げており、玄関周りがすっきりしています。
大満足です。

対象商品 : 54781896
2021-09-04
用途: 事務所で来客用に使用
その他業種

コンパクトで場所をとらず、何よりハンキングなので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする