5026 マグネットトレーホルダー プレート 山崎実業 54783183

5026 マグネットトレーホルダー プレート 山崎実業 54783183
5026 マグネットトレーホルダー プレート 山崎実業 54783183
5026 マグネットトレーホルダー プレート 山崎実業 54783183
5026 マグネットトレーホルダー プレート 山崎実業 54783183
5026 マグネットトレーホルダー プレート 山崎実業 54783183

マグネットトレーホルダー プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54783183品番5026
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

強力マグネットで貼り付けるだけ。冷蔵庫横が置き場に困るトレーの収納スペースに! トレーを置く底面にはシリコーンの緩衝材が付いているので滑る心配もありません。底面の中央が開いているので丸型のお盆も安定して置けます。キッチンボードなどにそのまま置いてトレーやオーブン天板の収納に。

材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、緩衝材・滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約540耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×6.5×15内寸(cm)奥行:約5.5

商品説明動画

マグネットトレーホルダー プレート
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする