冷却インナーシャツ長袖Vネック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード54784267 品番25153501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

一枚でもアンダーレイヤーとしても活躍するクーリング高機能ライトコンプレッションレイヤー。
汗に反応する特殊冷感プリントが暑熱環境下における屋外作業などで働く方のパフォーマンスを向上します。
吸汗速乾性と伸縮性に優れたストレッチ素材と運動時の筋肉サポートを兼ね備え、生地の肌側面に施された特殊冷感プリントが汗に反応し、
吸熱特性により生地の温度を下げることで、涼しく快適な状態をキープして体をクールに保ちます。
2方向ストレッチ素材でどんな動きも妨げず、UVカット仕様で紫外線から体を保護し、抗菌防臭加工により「不快な臭い」の発生を防ぎます。
ファン付きの衣類や風通しの良い衣服と組み合わせると、より涼しさを体感できます

ホワイト サイズM 材質ナイロン80%、ポリウレタン20% 身長(cm)167〜173 バスト(cm)89〜95 ウエスト(cm)75〜81 アズワン品番64-5224-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする