冷却インナーシャツ長袖Vネック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54784276 品番 25153502
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

一枚でもアンダーレイヤーとしても活躍するクーリング高機能ライトコンプレッションレイヤー。
汗に反応する特殊冷感プリントが暑熱環境下における屋外作業などで働く方のパフォーマンスを向上します。
吸汗速乾性と伸縮性に優れたストレッチ素材と運動時の筋肉サポートを兼ね備え、生地の肌側面に施された特殊冷感プリントが汗に反応し、
吸熱特性により生地の温度を下げることで、涼しく快適な状態をキープして体をクールに保ちます。
2方向ストレッチ素材でどんな動きも妨げず、UVカット仕様で紫外線から体を保護し、抗菌防臭加工により「不快な臭い」の発生を防ぎます。
ファン付きの衣類や風通しの良い衣服と組み合わせると、より涼しさを体感できます

ホワイト サイズL 材質ナイロン80%、ポリウレタン20% 身長(cm)172〜178 バスト(cm)93〜99 ウエスト(cm)79〜85 アズワン品番64-5224-69 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする