パワーテックス
パワーテックスの トラック輸送・運送用品
パワーテックスの 荷台保護
パワーテックスの 荷台マット
3mm厚ラバーマット 軽トラック荷台サイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
54788284
品番
PW-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,273
軽トラックの荷台に敷いて、積載物の保護やズレ防止に最適のゴムマットです。ハサミなどで切って使用できますので、荷台マット以外の使用も可能です。
幅(mm)
約1400
長さ(mm)
約2010
厚さ(mm)
約3
適合車種
軽トラック用
質量(kg)
約11
材質
合成ゴム
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません