※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3012 赤+緑 オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ マリンテック 54788808 M3012 赤+緑 オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ マリンテック 54788808

オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54788808 品番 M3012 赤+緑
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

最新SMD型LED搭載【M3012シリーズ】2色タイプ
他製品と差別化できます!
0.5秒に2色が交互に点滅します
高輝度LED搭載 3V(単3電池2本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
最大到達距離 約1km (※海上の視界条件により異なります)
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LED採用で360°照らします。
※乾電池は付属しません。
※1秒間隔で点滅
※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。

質量(g)60 電源アルカリ電池単3(1.5V)×2本(3V) 発光色赤/白 赤/緑 赤/青 青/白 緑/白 到達距離(m)最大:約1(※海上の視界条件により異なります) 電池寿命10日間(10h/日) サイズ(mm)200×40 点灯色赤+緑 水深(m)耐防:1
注意
※電池の向きを間違えると回路が壊れてしまいますので、ご使用の際は電池の向きをご確認いただきますようお願いいたします

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする