メイン画像
日平機器
日平機器の オイル機器
日平機器の 排油処理
オイルトレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54789149
品番
LB-414
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
容量(L)
8
用途
流体を排出する際の受け皿に。
トラスコ品番
200-4414
質量(g)
400
危険物の類別
非危険物