094KMTTH のり付点字タイル ケーマックス 54798109

のり付点字タイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(20枚)注文コード54798109品番094KMTTH
販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

JIS規格適合品 裏面にブチルテープの付いた点字タイル。エラストマー製で、ゴムのようなグリップ力と高い耐候性を誇ります。
裏面にブチルテープの付いた点字タイル。ゴム製で、高いグリップ力を誇ります。

用途歩行者を安全に誘導するために使用します。寸法400×300仕様ホーム縁端
注意
※使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に粘着するタイプです。
プライマー剤のみをお求めの方はこちらへ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする