SMC
角形チューブ形エアシリンダ MDBDQ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
75
チューブ内径(Φmm)
32
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
注文コード
54803253
品番
MDBDQ32-75B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,450
この商品は
ストローク・チューブ内径・オートスイッチ種類
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を
カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
低摩擦の方向
(B) ロッド側加圧時
CADデータダウンロード