パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の ヘラ・スパチュラ
TOUCH シリコーンマルチスクレッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54803290
品番
CC-1531
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
少しの工夫で洗い物が手軽に。フライパン、食器や鍋の隅まできれいにできます。食洗器対応。
材質
表面:シリコーンゴム、中芯:ステンレス製、耐熱温度:230度
色
ブラック
質量(g)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×90×5