曜日別特売
CLM-1S CLM フレームソファ1人掛け 井上金庫販売 54806370

CLM フレームソファ1人掛け

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード54806370品番CLM-1S
参考基準価格(税別)¥81,100販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)580×620×690材質フレーム:アルミ粉体塗装/本体:ウレタン/肘:人口木材/脚部:PA樹脂成型品幅(mm)580高さ(mm)690備考1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。奥行(mm)620寸法SH(mm)390
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする