※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

028S-5/16×18 6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (ウィット規格) No.28-S 大西工業 54808706 028S-5/16×18 6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (ウィット規格) No.28-S 大西工業 54808706

6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (ウィット規格) No.28-S

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54808706 品番 028S-5/16×18
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。

呼び寸法W5/16-18 ねじ長さ(mm)21 シャンク径(mm)6.35 材質ハイス_HSS 表面処理ノンコーティング 用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用 全長(mm)70 溝長(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 突き出しセンタ有無
注意
※正逆回転付以外の電動工具には使用出来ません。
※必ずタッピングオイルを使用して下さい。

商品説明動画

No.28-S 6角軸スパイラルタップ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする