※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

001T-270 No.1-T ショートビットツイン 大西工業 54808898 001T-270 No.1-T ショートビットツイン 大西工業 54808898

No.1-T ショートビットツイン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54808898 品番 001T-270
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

・先ネジ
メーカー従来品よりも引き込みの力を小さくする事により、負荷を軽減させ、バッテリー消費を軽減!
・ケガキ刃
2枚刃でケガキの負荷が半減!
・スクイ刃
2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にする事ですくう負荷を軽減!
・溝形状
ラセン形状とストレート形状を組み合わせする事で、木屑の排出がスムーズになり、木屑詰まり軽減!
・6角軸(6.35mm)
インパクトドライバーに装着が可能!

刃径D(Φmm)27 シャンク径d(Φmm)6.35 全長(mm)125 溝長(mm)75 用途木材の貫通穴用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

No.1-T ショートビットツイン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54808846
2023-10-06
用途:
穴の拡張作業
製造業

先端の木材への食い込みが説明ほど弱くなく、思ったよりもドリルのパワーが必要でした。拡張するときの刃のブレもなく切れ味は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする