※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

001T-330 No.1-T ショートビットツイン 大西工業 54808943 001T-330 No.1-T ショートビットツイン 大西工業 54808943

No.1-T ショートビットツイン

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54808943 品番 001T-330
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

・先ネジ
メーカー従来品よりも引き込みの力を小さくする事により、負荷を軽減させ、バッテリー消費を軽減!
・ケガキ刃
2枚刃でケガキの負荷が半減!
・スクイ刃
2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にする事ですくう負荷を軽減!
・溝形状
ラセン形状とストレート形状を組み合わせする事で、木屑の排出がスムーズになり、木屑詰まり軽減!
・6角軸(6.35mm)
インパクトドライバーに装着が可能!

刃径D(Φmm)33 シャンク径d(Φmm)6.35 全長(mm)135 溝長(mm)85 用途木材の貫通穴用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

No.1-T ショートビットツイン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54808846
2023-10-06
用途:
穴の拡張作業
製造業

先端の木材への食い込みが説明ほど弱くなく、思ったよりもドリルのパワーが必要でした。拡張するときの刃のブレもなく切れ味は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする