ウエストバッグ(小)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54810079 品番4581
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

日本で”温度系”宝飾ブランドを手掛ける工房の職人達が、1つ1つ丹精を込めて裁断から仕上げを施したシンプルながら高品位でシックなデザインの小物入れです。
素材の風合いはもちろん、留め具のバヨネットロック(差込み錠)の使い勝手と耐久性の高さは折り紙付きです。
(大)サイズのみベルト通しがスナップボタンで取り外しが可能になります。

用途合皮製ウエストバッグ(小物入れ)になります。風合いの良い合皮×バヨネットロック(差込み錠)を採用し風雨による劣化にも強い素材です。 材質合成皮革(貼り合わせ)、バヨネットロック(差込み錠) 適合ベルト幅(mm)40〜50の帯革ベルト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×100×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
警備巡回時鍵保存
医療・福祉・介護関連業

便利かつベルトへの装着、サイズは非常に助かるが作りが弱い、縫製、素材の強化が希望される

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする