井上金庫販売
井上金庫販売の 椅子
井上金庫販売の オフィス用チェア(OAチェア)
井上金庫販売の 布張り(ファブリック)チェア
LUX ハイチェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54810107
品番
LUX-39BKHI
参考基準価格(税別)
¥92,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
色
ブラック
全高(mm)
1100〜1290
座面高さ(mm)
590〜780
材質
背・座:PP樹脂成型品+合板+モールドウレタン+ポリエステル布/脚:スチール粉体塗装+ナイロンキャスター/ガスシリンダー式座昇降
キャスター
あり
肘掛
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×628×1100〜1290
寸法SH(mm)
590〜780
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません