注意
※AS-04Aの後継品です。グリス塗布用へらが付属になりました。簡易説明書が付属しなくなりました。取扱説明書PDFは廃止しました。他に違いはありません。
※最高の性能を発揮するには最低25時間ほどかかります。クロックアップなどの最大発熱を行う前に慣らし運転をしてください。
※本製品は接着剤ではありません。
※本製品は自作パソコン用です。他の用途で使用しないでください。
※子供やペットの手に届かない場所に保管してください。
※高温多湿を避け、冷暗所に保管してください。
※使用後はキャップを元に戻してください。
※長期保管の際は、わずかな分離を防ぐためキャップ側を下にしてください。ただし再度混ぜれば品質に影響はありません。
※冷蔵庫などの冷暗所に保管すると分離を低減できます。
※キャップが固く外しにくい場合は、ラジオペンチなどの工具でキャップを引き抜いてください。キャップに布をあてると傷がつきません。
※使用期限は特に設けられていません。