曜日別特売

USB変換アダプタAC

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード54811315品番EM-180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

USB-C電源をUSB-CとUSB-Aに変換して分配する同時充電対応のUSBアダプターです。
コンパクトサイズで取付け後も目立ちません。
2ポート合計最大3A、15Wまで対応。(ご使用のUSB電源が出力3A以上の場合)
自動判別ICを搭載、接続機器に3A以下の最適な電力を供給できます。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×20×25出力電圧(V)DC5(2ポート合計)出力電流(A)DC3(2ポート合計)電源電圧(V)DC5許容電力(W)15(2ポート合計)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする