曜日別特売
GOS-19Y グリップオンソケット パオック 54811367

GOS-19Y グリップオンソケット パオック 54811367
GOS-19Y グリップオンソケット パオック 54811367
GOS-19Y グリップオンソケット パオック 54811367
GOS-19Y グリップオンソケット パオック 54811367
GOS-19Y グリップオンソケット パオック 54811367

グリップオンソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個サイズ(mm)19注文コード54811367品番GOS-19Y
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

面接触型の特殊形状で、ボルト、ナットの角を傷付けにくく、確実な締め付け、ゆるめ作業ができます。
ナット頭部を傷付きにくい樹脂板付です。
タイヤ交換時に気になるホイールの傷付きをソケットカバーで防ぎます。
サイズが一目で分かるサイズ別カラーです。

用途自動車のタイヤ交換に材質本体:クロムモリブデン鋼、ソケットカバー:ポリプロピレン全長(mm)86差込角(mm)12.7(1/2in)本体質量(g)230サイズ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×86×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする