hokua(北陸アルミニウム)
マイスター2層クラッド フライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径×深さ(Φmm×mm)
266×54
236×48
266×54
298×58
328×62
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54811567
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
軽量化された2層クラッドフライパン!
IH対応。
質量(kg)
0.655
外径×深さ(Φmm×mm)
266×54
底径(Φmm)
151
アズワン品番
64-4185-64
底面の厚さ(mm)
2.6
TKG品番
9-0097-0503
内径(cm)
24