伸和
伸和の イベント・ノベルティ・行楽用品
伸和の アウトドア・行楽用品
伸和の クーラー&ジャグ
ホリデーランドクーラー ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
収納の目安
500mLペットボトル 4本、350mL缶 8本
注文コード
54811734
品番
7H
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
収納の目安
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
携帯ベルト
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.48
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
260×130×195
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
336×193×244
収納の目安
500mLペットボトル 4本、350mL缶 8本
TKG品番
9-0169-0101