伸和
伸和の イベント・ノベルティ・行楽用品
伸和の アウトドア・行楽用品
伸和の クーラー&ジャグ
ホリデーランドクーラー ホワイト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
収納の目安
1.5L・2Lペットボトル 横2本、500mLペットボトル 7本、350mL缶 12本
注文コード
54811743
品番
11H
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
収納の目安
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
携帯ベルト
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.95
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
310×150×205
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
392×222×271
収納の目安
1.5L・2Lペットボトル 横2本、500mLペットボトル 7本、350mL缶 12本
TKG品番
9-0169-0201