伸和
伸和の イベント・ノベルティ・行楽用品
伸和の アウトドア・行楽用品
伸和の クーラー&ジャグ
ホリデーランドクーラー ホワイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
収納の目安
1.5L・2Lペットボトル 横12本、500mLペットボトル 40本、350mL缶 80本
注文コード
54811768
品番
48H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,200
この商品は
収納の目安
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
サイドハンドル・キャスター
質量(kg)
5.95
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
650×255×265
アズワン品番
64-4185-84
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
765×350×360
収納の目安
1.5L・2Lペットボトル 横12本、500mLペットボトル 40本、350mL缶 80本
TKG品番
9-0169-0701