伸和
伸和の イベント・ノベルティ・行楽用品
伸和の アウトドア・行楽用品
伸和の クーラー&ジャグ
ホリデーランドクーラー ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
収納の目安
1.5L・2Lペットボトル 横23本、500mLペットボトル 68本、350mL缶 120本
注文コード
54811777
品番
76H
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
収納の目安
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
サイドハンドル・キャスター
質量(kg)
8.03
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
810×325×260
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
910×430×360
収納の目安
1.5L・2Lペットボトル 横23本、500mLペットボトル 68本、350mL缶 120本
TKG品番
9-0169-0801