テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ふた無しゴミ箱
サニタリースリムボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54812417
品番
DS-239-300-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
スリムでスタイリッシュなサニタリーボックスです。
用途
ゴミ箱、サニタリーボックス、衛生関連用品
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、天板:天然木
形状
角
質量(kg)
6.5
色
アーバングレー
容量(L)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×145×594
商品タイプ
本体