テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ダストカート
エアロカートΣ(巡回用)薬液補充
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54812548
品番
DS-227-904-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
石鹸液や消毒液などの薬液補充に対応できるメンテナンスカートです。スライド式の引出しトレイ付で注水作業がラクに行える、すいがら回収タイプです。
材質
本体フレーム:スチールパイプにクロームメッキ、フロントパネル:PET、サイドカバー:ナイロン、
樹脂製ボックス:ポリプロピレン、薬液用棚(薬液補充):スチール丸棒にクロームメッキ
用途
清掃用カート・ビルメンカート、メンテナンスカート
質量(kg)
13(樹脂製ボックス1個、薬液用棚、左右サイドカバー含む)
色
ネイビーブルー
容量(L)
薬液補充:水タンク:10、樹脂製ボックス:8.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:467×570×962、樹脂製ボックス:318×240×124(内寸)
商品タイプ
本体
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770