テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ダストカート
エアロカートΣHAIKURO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54812575
品番
DS-227-906-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ワンランク上のメンテナンスシーンを目指したハイクオリティなビルメンカートです。
用途
清掃用カート・ビルメンカート、メンテナンスカート
材質
本体フレーム:スチールパイプにクロームメッキ、サイドカバー:ナイロン、フロントパネル:塩化ビニール、樹脂製ボックス:ポリプロピレン
質量(kg)
13(樹脂製ボックス3個、左右サイドカバー含む)
色
ブラック
容量(L)
樹脂製ボックス:8.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:467×570×962、樹脂製ボックス:318×240×124(内寸)
商品タイプ
本体
取扱説明書:
(0.45MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770