計量バケツ PRO-TEN(プロテン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54812846 品番TB-PT10
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

視認性と正確性を追求したプロが選ぶ計量器。
メモリには耐光インクを使用し、強い日差しの下でも高い視認性を発揮します。
計量器としては大容量の10L まで計量できます。
取っ手弦には錆びにくいステンレスを使用し衛生面も安心です。
スムーズな2 段注ぎ口やしっかり握れるオーバルグリップは計量・調合後の移し替え作業の負担を軽減します。

用途レベリング材の混合水や薬剤など正確な計量作業。園芸肥料のような粒状物の計量にも使用いただけます。 材質(取っ手弦)ステンレス 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)11.5 本体質量(g)580 材質(グリップ)ポリエチレン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×295×325 耐熱温度(℃)60 耐冷温度(℃)-5
注意
※使用後は必ず洗浄し、高温多湿、直射日光を避けて保管してください。
※変形、破損した製品は使用しないでください。
※計量販売等の基準計量器としてはご使用になれません。
※本製品で計量する際は、地面の傾斜が計量に影響いたしますので必ず平行の取れているところでご使用ください。容量は11.5L、計量は10Lまで可能。

商品説明動画

「tab.計量バケツ PRO-TEN(プロ・テン)」PR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする