モノタロウの 道路用品
モノタロウの ガイドポスト
ソフトコーン1000
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54812864
品番
-
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
適合
アスファルト用
用途
車両通行の規制、区画わけ等に。
材質
TPU
色
赤×白
直径(Φmm)
(ポール部)約80
高さ(mm)
1000
取扱説明書:
(1.3MB)
注意
※アスファルト用には2液性接着剤(別売り)のご使用を推奨致します。