キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの 計量ツール・はかり・温度計
キャンブロの 計量カップ・水ます
キャンブロ 耐熱メジャーカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54812994
品番
200MCH
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
蓋を付ければ飛び散り防止になり、レンジ庫内の汚れを防ぎます。
TKG品番
9-0510-0101
容量(mL)
2000
間口×高さ(mm)
Φ183(195)×162
最小目盛(mL)
250
材質
PES
耐熱温度(℃)
-40〜190
アズワン品番
64-4187-17