キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの 計量ツール・はかり・温度計
キャンブロの 計量カップ・水ます
キャンブロ 耐熱メジャーカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54813003
品番
400MCH
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
蓋を付ければ飛び散り防止になり、レンジ庫内の汚れを防ぎます。
TKG品番
9-0510-0102
容量(mL)
4000
間口×高さ(mm)
Φ183(195)×263
最小目盛(mL)
500
材質
PES
耐熱温度(℃)
-40〜190
アズワン品番
64-4187-18