タイジ
タイジの 厨房機器・設備・調理機械
タイジの サービス機器類
タイジの 料理保温機器/温蔵庫
タイジ フードキャビ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54814288
品番
FC-50N
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
基準弁当箱 167×120×H45
質量(kg)
14.5
容量(L)
50
電源(V)
単相100 50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)
450×419×616
消費電力(W)
500
安全装置
温度ヒューズ
温度調節範囲(℃)
70〜80(室温30℃)
温度調節
バイメタル式サーモスタット
庫内寸法(mm)
350×314×H450
TKG品番
9-0843-0501