アステップ
アステップの 厨房機器・設備・調理機械
アステップの サービス機器類
アステップの 料理保温機器/温蔵庫
業務用温冷庫 MOCA(1段タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54814306
品番
CHC-17F(ECO)
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
おしぼり約60〜80本用
付属品
カゴ2個、ドレン受け1個
質量(kg)
13
容量(L)
17
電源(V)
単相100 50/60Hz
消費電力(W)
100
安全装置
温度・ラインヒューズ
冷却方式
ペルチェ式
温度調節範囲(℃)
冷2〜7、温50〜70
温度調節
CPU方式
アズワン品番
64-4189-11
庫内寸法(mm)
355×195×H225
TKG品番
9-0848-0201