アンナカ
アンナカの 厨房機器・設備・調理機械
アンナカの サービス機器類
アンナカの 料理保温機器/温蔵庫
ニッセイ カップウォーマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54814473
品番
NWC-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥142,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
カップ数60
電源(V)
単相100
消費電力(W)
300(ヒーター240/照明灯60)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×300×H615
温度調節
可変式サーモスタット40〜70℃
アズワン品番
64-4189-33
庫内寸法(mm)
570×250×H465
棚板
(565×250)×3 取外し可能
TKG品番
9-0908-0201