画像準備中

ニッセイ カップウォーマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54814507 品番CW-42G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥118,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
付属品取手付網カゴ×1 質量(kg)7 電源(V)単相100 50/60Hz 消費電力(W)240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×407×H320 温度調節固定式サーモスタッド 75℃ アズワン品番64-4189-36 TKG品番9-0908-0601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする