K-10639 ジョイント式 グリルパン用ハンドル パークレーン 54814544

K-10639 ジョイント式 グリルパン用ハンドル パークレーン 54814544
K-10639 ジョイント式 グリルパン用ハンドル パークレーン 54814544
K-10639 ジョイント式 グリルパン用ハンドル パークレーン 54814544
K-10639 ジョイント式 グリルパン用ハンドル パークレーン 54814544
K-10639 ジョイント式 グリルパン用ハンドル パークレーン 54814544
K-10639 ジョイント式 グリルパン用ハンドル パークレーン 54814544

ジョイント式 グリルパン用ハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード54814544品番K-10639
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ファイヤーグリルパン用の専用ハンドル。

用途
持ち運びや保管に便利。
収納袋付き。
持ち運びもラクラク。
材質金属部分/金属(鋼)、持ち手部分/天然木、収納袋/ポリエステルナチュラル/ブラック区分新品質量(g)約150サイズ(cm)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約):4.5×2.7×34(使用時)
注意
※注意事項
※・サビを防ぐ為に「シリコーン樹脂塗装」を薄く施しております(サビを完全に防ぐものではありません)。
※・製造工程上、温度・湿度により「焼きムラ・黒い斑点」が出来てしまいます(使用上問題ございません)。
※・一点ずつ手作りの為、形状や大きさ、重さ、表面の質感などに差異が出ます。
※・金属を加工する際、フチ部分を叩きながら曲げる為、叩いた(曲げた)フチ部分は槌目風の紋様が付きます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
全国数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする