使用例

HB-320A用カートリッジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54814568 品番 -
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

氷が解けにくい、リフトアップ機能搭載!
粗さ調節ダイヤルワンタッチ。
円盤、氷押さえが外せて、清掃性アップ。
消費電力を抑えた省エネ設計。
オプションローター大(冷凍フルーツ用)ローター小(フレーバー氷用)。

質量(kg)20 タイプローター大(冷凍フルーツ用) 消費電力(W)95/82.5 定格電圧(V)単相100V 50/60Hz 能力氷削能力:1.8/2.2kg/分 有効径(Φmm)200 アズワン品番64-4189-43 TKG品番9-0949-0403

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする