菊屋
スキレットパン用蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54814587
品番
K-9192
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
K-9171スキレット16cm専用の蓋です。
本体と合わせて使用することで高い熱伝導と蓄熱を維持。
食材を柔らかく焼き上げやすくなります。
材質
鉄(鉄鋳物)
色
ブラック
区分
新品
質量(g)
約770
サイズ(cm)
16用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約):17.5×16×3.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません